Beskrivelse:
Innovativ hi-vis dame stretch buks, der bruger god tovejs stretch metervarer for at give maksimal bevægelses muligheder, når du arbejder. Smarte funktioner inkluderer hi-vis pro tape, knælommer med top indsætnig og en let adgang til funktions lårlomme til sikker opbevaring af telefon, nøgler og værktøjer. Forstærket med Oxford stof på udsatte områder og tredobbelt syninger overalt for maksimal holdbarhed.,
Egenskab:
- 2-vejs twill stof med stræk for bedre komfort og bevægelse
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 10 lommer til opbevaring
- Elastik i siden for bedre komfort
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
- Gratis knæpuder følger med disse bukser
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- Cargo lårlomme med nem adgang
- To baglommer
- Dobbelt tommestoklomme
- Hammer strop til opbevaring af værktøj
- D-ring til nøgler og ID-kort
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Flatterende pasform til kvinder
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Registreret EU Design
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiale:
Yderstof: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Dryp liggetørre i skyggen; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske