Beskrivelse:
Førsteklasses overall lavet af holdbart 300D Oxford polyester stof. Lynlåsfunktionen på bagsiden gør det muligt at forvandle disse overall til bukser, hvilket øger dens generelle alsidighed. Efter det moderne PW3 signaturdesign har denne beklædnings genstand top indsætnings knæpude lommer, sikre opbevarings lommer med lynlås, tommestok lomme og aftagelige hængelommer.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 16 lommer til opbevaring
- Aftagelig smæk og seler for større alsidighed
- Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
- Lynlås ved benåbning for nem adgang
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- Kile i skridt for øget slidstyrke
- Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
- Lynlåslomme i ryg for flere opbevaringsmuligheder
- Tommestoklomme
- Ergonomisk formet søm for perfekt pasform over støvler
- Formede indlæg for design
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Lynlås lomme i siden
- Elastik i siden for bedre komfort
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Bredde bæltestropper
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
- CE Certificeret
- Smartphone lomme
- New style
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske