PW3 hi-vis overalls Orange/Black L R

Art.-nr.: PW356OBRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer PW356OBRL
EAN/GTIN 5036108386581
Producentnummer PW356OBRL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Førsteklasses overall lavet af holdbart 300D Oxford polyester stof. Lynlåsfunktionen på bagsiden gør det muligt at forvandle disse overall til bukser, hvilket øger dens generelle alsidighed. Efter det moderne PW3 signaturdesign har denne beklædnings genstand top indsætnings knæpude lommer, sikre opbevarings lommer med lynlås, tommestok lomme og aftagelige hængelommer.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 16 lommer til opbevaring
  • Aftagelig smæk og seler for større alsidighed
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • Lynlås ved benåbning for nem adgang
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Kile i skridt for øget slidstyrke
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Lynlåslomme i ryg for flere opbevaringsmuligheder
  • Tommestoklomme
  • Ergonomisk formet søm for perfekt pasform over støvler
  • Formede indlæg for design
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Lynlås lomme i siden
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Bredde bæltestropper
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
  • CE Certificeret
  • Smartphone lomme
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske