PW3 hi-vis termodragt Yellow/Black XXL R

Art.-nr.: PW352YBRXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer PW352YBRXXL
EAN/GTIN 5036108339600
Producentnummer PW352YBRXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

En førsteklasses PW3 Hi-vis vinterkedeldragt, der kombinerer total sikkerhed med lækkert design. Dette moderne design er fremstillet af vores gode 300D Oxford PU-belagte slidstærke pletbestandige metervarer og byder på mange fremragende funktioner, herunder en aftagelig quilt foret hætte, kraftig vinterforing for maksimal termisk beskyttelse, ekstra lange ben side lynlåse for nem at tage på og af og 8 funktionelle sikre opbevaringslommer inklusive knælommer.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Lynlås på underarm for ekstra åndbarhed
  • Kraftigt quiltforing for maksimal varmeisolering
  • Ekstra lang lynlåsåbning i siden for nem adgang
  • Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
  • Elastisk I Livet
  • Aftagelig ID-lomme
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Registreret EU Design
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Insulatex for for varme og komfort
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • 8 lommer til opbevaring
  • Strop til nem montering af radio
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Aftagelig hætte
  • Mobil lomme

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske