Beskrivelse:
Denne yderst innovative, vandtætte og ekstremt åndbare buks kan prale af en række nyttige funktioner, herunder HiVisTex segmenteret reflekterende tape, sikre lynlås lommer, eksterne knæbeskyttelseslommer, tommestoklomme og ekstra lange ben lynlås for at lette af og på. Den har en forhøjet polstret bagstykke, der holder ryggen varm og beskyttet. Den stilfulde slimline pasform og det moderne design garanterer, at bæreren vil skille sig ud fra mængden.
Egenskab:
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- 8 lommer til opbevaring
- Forhøjet bagstykke i liv for at holde bruger varm
- Lynlås ved benåbning for nem adgang
- Ergonomisk formet søm for perfekt pasform over støvler
- Bredde bæltestropper
- Tommestoklomme
- Lynlåslomme i ryg for flere opbevaringsmuligheder
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Uforet
- Nem adgang til lårlommen
- Registreret EU Design
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- CE Certificeret
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Yderstof: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske