Beskrivelse:
En innovativ hi-vis bukser i klasse 1 med multifunktionelle hængelommer, knælommer med top indsætning og en let adgang til funktions lommer til sikker opbevaring af telefon, nøgler og værktøjer. Forstærket med Oxford stof på udsatte områder og tredobbelt syninger overalt for maksimal holdbarhed.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 12 lommer til opbevaring
- Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
- Elastik i siden for bedre komfort
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
- Gratis knæpuder følger med disse bukser
- Cargo lårlomme med nem adgang
- To baglommer
- Dobbelt tommestoklomme
- Skjult lomme for mobil
- Skjult ID-holder på hængelomme
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Registreret EU Design
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiale:
Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske