PW3 hi-vis kl.1 bukser med hængelommer Orange/Black 34 R

Art.-nr.: PW307OBR34
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PW307OBR34
EAN/GTIN 5036108349319
Producentnummer PW307OBR34
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

En innovativ hi-vis bukser i klasse 1 med multifunktionelle hængelommer, knælommer med top indsætning og en let adgang til funktions lommer til sikker opbevaring af telefon, nøgler og værktøjer. Forstærket med Oxford stof på udsatte områder og tredobbelt syninger overalt for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 12 lommer til opbevaring
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Gratis knæpuder følger med disse bukser
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • To baglommer
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Skjult lomme for mobil
  • Skjult ID-holder på hængelomme
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven