simmill PM fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil, P=0,75 mm, fra gevindstørrelse M10

Art.-nr.: PM8.MT.075.041.02 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer PM8.MT.075.041.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215885
Producentnummer A65DX800
L-nummer L23830 1029
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PM fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil
P=0,75 mm, fra gevindstørrelse M10

Tekniske parametre:

  • HB = 0,08 mm
  • S = 2,75 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,80 mm
  • ZEFP = 3
  • Deling TP = 0,75 mm
  • HC = 0,41 mm
  • HA = 0,49 mm
  • Alternativt fra nominel diameter = 8,90 mm
  • Fra gevindstørrelse = M10