simmill PM fræseindsats, indstik, afstik og notning, b=0,7 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Art.-nr.: PM8.0070.00 S X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer PM8.0070.00 S X800
EAN/GTIN 4069769215625
Producentnummer A64FX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PM fræseindsats
Not-, afstik- og notfræsning
w=0,7 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Tekniske parametre:

  • w = 0,7 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • tmax = 1,1 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • ZEFP = 3