simmill PM fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil, P=0,45 mm, fra gevindstørrelse M8

Art.-nr.: PM7.MT.045.024.02 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer PM7.MT.045.024.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215229
Producentnummer A645X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PM fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil
P=0,45 mm, fra gevindstørrelse M8

Tekniske parametre:

  • HA = 0,29 mm
  • Alternativt fra nominel diameter = 7,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HC = 0,24 mm
  • Deling TP = 0,45 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,90 mm
  • Fra gevindstørrelse = M8
  • PDXmax = 0,60 mm