simmill PM fræseindsats, fræsning af holderingsspor, indvendig, nominel bredde 1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Art.-nr.: PM7.0100.00 G X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer PM7.0100.00 G X800
EAN/GTIN 4069769214970
Producentnummer A63ZX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PM fræseindsats
Fræsning af låseringsriller, indvendig
Nominel bredde = 1 mm, Dmin = 7 mm, tmax = 0,6 mm

Tekniske parametre:

  • ØDS = 6,70 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,0 mm
  • ZEFP = 3
  • Nominel rillebredde = 1,0 mm
  • S = 3,35 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • w = 1,07 mm (tolerance -0,02)
  • R = 0,0 mm