simmill PM fræseindsats, not-, afstik- og spaltefræsning, b=0,5 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Art.-nr.: PM7.0050.00 S X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer PM7.0050.00 S X510
EAN/GTIN 4069769214864
Producentnummer A633X510
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PM fræseindsats
Not-, afstik- og notfræsning
w=0,5 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 0,6 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,15 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolerance +0,02)
  • ØDS = 6,70 mm