Adaptorsæt i plastkuffert

Art.-nr.: PK2346/6
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
Produkttype Adapter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PK2346/6
EAN/GTIN 4991644219346
Producentnummer PK2346/6
L-nummer L60050 6155
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde/bredde/højde: 150X105X35 mm
  • 2233A, 3322A, 3344A, 4433A, 4466A, 6644A
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn