Præcisionsvægte; Max 620 g, d = 0,001 g

Art.-nr.: PES 620-3M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PES 620-3M
EAN/GTIN 4045761311220
Producentnummer PES 620-3M
L-nummer L40250 696
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robuste laboratorie- og industripræcisionsvægte til tunge vægte, med verifikationscertifikat [M]
  • Metalhus: robust og stabilt
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): Indtastning af to øvre og to nedre grænseværdier via fire piletaster. Et optisk og akustisk signal understøtter portionering, dosering eller sortering
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 170x150x100 mm
  • Vægtning under gulvet: Mulighed for at fastgøre lasten på undersiden af vægten ved hjælp af en indbygget øsken, standard på modeller med [d] = 0,001 g, krogen er ikke inkluderet i leveringen
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Fluorescerende display, lyst med høj kontrast, cifferhøjde 14 mm
  • Mål på vejeflade, rustfrit stål, B×D 140×120 mm
  • Samlet mål B×D×H, uden vindfang 220×330×90 mm
  • Nettovægt ca. 3,6 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter