Præcisionsvægt PDS 6000-2, vejeområde 6200 g, læsbarhed 0,01 g

Art.-nr.: PDS 6000-2
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
Artikelnummer PDS 6000-2
EAN/GTIN 4045761481930
Producentnummer PDS 6000-2
L-nummer L40250 103147
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den brede vifte af funktioner i denne præcisionsvægtserie kvalificerer den til brug i bl.a. den farmaceutiske industri. De omfatter f.eks. statistikfunktion, vejning med toleranceområde, tællefunktion, vejning i procent, totaliseringsfunktion og meget mere.
  • Moderne touch-display med nem betjening gør det f.eks. muligt at skifte enhed eller starte justering direkte via displayet
  • Windows Direct-funktion gør det muligt at overføre vejeværdier direkte fra vægten til en Windows-applikation via USB-enhedstilslutning uden behov for manuel indtastning
  • GLP/ISO-logning med dato, klokkeslæt og ID-nr. for balancejustering eller vejeproces
  • Understøtter dataintegritet i overensstemmelse med U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, balance-ID ...)
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN-kommunikationsprotokollen
  • Vejning under gulvet: Mulighed for lastopsamling på undersiden af vægten. Øje til gulvvejning som standard
  • Datainterface RS-232 og USB (enhed) til overførsel af vejdata
  • Menusprog EN

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 20 mm
  • Dimensioner på vejeflade, rustfrit stål, B×D 185×185 mm
  • Overordnede dimensioner B×D×H 207×318×110 mm
  • Nettovægt ca. 3,6 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 15 °C/25 °C