IoT-Line præcisionsvægt KERN PCJ 6000-1M

Art.-nr.: PCJ 6000-1M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PCJ 6000-1M
EAN/GTIN 4045761215825
Producentnummer PCJ 6000-1M
L-nummer L40250 103080
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Præcisionsvægt med alibihukommelse og valgfri verifikation
Internt justeringskredsløb via drejeknap på siden garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering; Med alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Det betyder, at resultaterne af lovlige vejninger også kan evalueres elektronisk og behandles i overensstemmelse med forskrifterne; vægten kan justeres uafhængigt af lysnettet i batteritilstand; standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi, der er ensartet på tværs af alle produkter med hensyn til design, menustruktur, nøglefunktioner, interfaceforbindelse og interfaceprotokol; menu med mange tilpassede indstillinger. For eksempel kan tastetoner defineres, forskellige funktioner kan tildeles en tast for hurtigere adgang, og printprotokollen kan tilpasses efter behov; menulås forhindrer uautoriseret adgang; ideel til tilslutning til laboratorieinformationssystemer (LIMS); GLP/ISO-logning af vejedata, balancejustering osv. med dato, klokkeslæt og ID-nr.; Industri 4.0: KERN Universal Port (KUP): muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere, såsom RS-232, USB, USB, USB-port osv. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN eller Ethernet, til udveksling af data og kontrolkommandoer, uden installation; forespørgsel og fjernbetjening af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN Communication Protocol; krog til vejning under gulvet inkluderet i leveringsomfanget; beskyttelsesdæksel inkluderet i leveringsomfanget; vigtigste anvendelsesområder: - laboratorier; - apoteker; - juvelerer; - farmaceutisk industri ;