Præcisionsvægte; Max 4200 g, d = 0,01 g

Art.-nr.: PBS 4200-2M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PBS 4200-2M
EAN/GTIN 4045761094444
Producentnummer PBS 4200-2M
L-nummer L40250 354
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsvægt KERN PBS 4200-2M, vejeområde 4200 g, aflæsbarhed 0,01 g
  • Metalhus: robust og stabilt
  • Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk signal hjælper med portionering, dosering eller sortering
  • Summation af vægtværdier
  • Balanceidentifikationsnummer: 4-cifret, frit programmerbart, udskrives i kalibreringsrapporten
  • Automatisk dataoutput til pc/printer efter hver stabilisering af vægten
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 14 mm
  • Vejefladens dimensioner, rustfrit stål, B×D 180×190 mm
  • Samlede mål B×D×H 200×320×85 mm (uden vindfang)
  • Nettovægt ca. 3,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter