simmill PX-skæreplade, generel notfræsning, lige notform, b=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Art.-nr.: P12.0300.02 G X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer P12.0300.02 G X510
EAN/GTIN 4069769214055
Producentnummer A019X510
L-nummer L23830 101663
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Tekniske parametre:

  • w = 3,0 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • ZEFP = 3