simmill PX fræseindsats, fræsning af ringspor, indvendig, nominel bredde=1,6 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Art.-nr.: P12.0160.00 G X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer P12.0160.00 G X800
EAN/GTIN 4069769213683
Producentnummer BFAYX800
L-nummer L23830 121309
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Fræsning af låseringsriller, indvendig
Nominel bredde = 1,6 mm, Dmin = 12 mm, tmax = 2,5 mm

Tekniske parametre:

  • w = 1,74 mm (tolerance -0,02)
  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 3
  • Nominel rillebredde = 1,6 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • ØDS = 11,7 mm