simmill PX fræseindsats, fræsning af spor med fuld radius, b=1,5 mm, R=0,75 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Art.-nr.: P12.0007.15 V X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer P12.0007.15 V X800
EAN/GTIN 4069769212990
Producentnummer A6WKX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Fræsning af riller med fuld radius
w=1,5 mm, R=0,75 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • R = 0,750 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,03)