simmill PX fræseindsats, generel notfræsning, lige notform, b=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Art.-nr.: P10.0100.01 G X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer P10.0100.01 G X800
EAN/GTIN 4069769211146
Producentnummer AVH5X800
L-nummer L23830 1666
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,1 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm