simmill PX fræseindsats, fræsning af sikringsringsspor, indvendig, nominel bredde=0,9 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Art.-nr.: P10.0090.00 Z X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer P10.0090.00 Z X510
EAN/GTIN 4069769210934
Producentnummer AG93X510
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Fræsning af låseringsriller, indvendig
Nominel bredde = 0,9 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • w = 0,97 mm (tolerance -0,02)
  • Nominel rillebredde = 0,9 mm
  • S = 3,4 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,5 mm