simmill PX endefræser skaft, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Art.-nr.: P10.0.500.06.21 B HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer P10.0.500.06.21 B HM
EAN/GTIN 4069769211764
Producentnummer AFUZ
L-nummer L23830 101505
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseskaft
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Tekniske parametre:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Skruetrækker = T8F
  • Skrue = ATK3
  • L2 = 21,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • L1 = 80,0 mm