simmill PX fræseindsats, fræsning af svalehalespor, 45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: P06.ST25.020.12 Y X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer P06.ST25.020.12 Y X800
EAN/GTIN 4069769210675
Producentnummer A03HX800
L-nummer L23830 478
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Fræsning af svalehalespor
45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 2,5 mm