simmill PX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, delvis profil, P=1-2 mm, fra gevindstørrelse M14

Art.-nr.: P06.0720.01.10 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer P06.0720.01.10 M X800
EAN/GTIN 4069769209990
Producentnummer AU7SX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, delvis profil
P=1-2 mm, fra gevindstørrelse M14

Tekniske parametre:

  • Svingning (til) = 2,0 mm
  • ZEFP = 6
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,2 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 10,1 mm
  • Stigning (fra) = 1,0 mm
  • Fra gevindstørrelse = M14