simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil, Dmin=M12 mm, P=1,25, L2=30

Art.-nr.: MA4.MT12.02.30.10 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer MA4.MT12.02.30.10 AM X800
EAN/GTIN 4069769205480
Producentnummer AZ3UX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, fuld profil
Dmin=M12 mm, P=1,25, L2=30

Tekniske parametre:

  • w = 0,16 mm
  • Fra gevindstørrelse = M12
  • Fra nominel gevinddiameter = 10,61 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Standard gevind = Nej / Nej
  • ØD1 = 6,10 mm
  • ØDS = 8,0 mm
  • H1 = 0,68 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • S = 0,8 mm
  • Stigning (fra) = 1,25 mm