simmill AX Fræseindsats, metrisk ISO-standardgevind, P=1-1,25 mm, fra gevindstørrelse=M6, L2=12,2 mm

Art.-nr.: MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769205305
Producentnummer AX1CX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX fræseindsats
Metrisk ISO-standardgevind
P=1-1,25 mm, fra gevindstørrelse=M6, L2=12,2 mm

Tekniske parametre:

  • Stigning (fra) = 1,0 mm
  • ØDS = 4,20 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 0,74 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØD1 = 2,44 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Svingning (til) = 1,25 mm
  • Fra gevindstørrelse = M6
  • L2 = 12,2 mm