simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, massiv profil, Dmin=M5 mm, P=0.8, L2=12

Art.-nr.: MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769204919
Producentnummer A5N1X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, fuld profil
Dmin=M5 mm, P=0,8, L2=12

Tekniske parametre:

  • H1 = 0,43 mm
  • Fra gevindstørrelse = M5
  • Fra nominel gevinddiameter = 4,67 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØDS = 3,6 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • Stigning (fra) = 0,80 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,09 mm
  • ZEFP = 4
  • Standardgevind = Ja / Ja
  • ØD1 = 2,40 mm