simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, DIN 6535 HA, P=0,5-0,5 mm, fra gevindstørrelse=M3,5, L2=7 mm

Art.-nr.: MA4.MT05.01.07.03 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MA4.MT05.01.07.03 AM X800
EAN/GTIN 4069769204247
Producentnummer AQ0JX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, delvis profil, DIN 6535 HA
P=0,5-0,5 mm, fra gevindstørrelse = M3,5, L2=7 mm

Tekniske parametre:

  • Fra gevindstørrelse = M3,5
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØD1 = 1,67 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 7,0 mm
  • Stigning (fra) = 0,50 mm
  • S = 0,3 mm
  • tmax = 0,27 mm
  • Svingning (til) = 0,50 mm
  • ØDS = 2,40 mm