simmill AX Fræseindsats, metrisk ISO-standardgevind, P=0,4-0,45 mm, fra gevindstørrelse=M2, L2=5,1 mm

Art.-nr.: MA4.MT04.C.01.05.03 AM X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer MA4.MT04.C.01.05.03 AM X510
EAN/GTIN 4069769204094
Producentnummer AX06X510
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX fræseindsats
Metrisk ISO-standardgevind
P=0,4-0,45 mm, fra gevindstørrelse=M2, L2=5,1 mm

Tekniske parametre:

  • L2 = 5,1 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • tmax = 0,27 mm
  • ØDS = 1,45 mm
  • ØD1 = 0,77 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • Fra gevindstørrelse = M2
  • Svingning (til) = 0,45 mm
  • Stigning (fra) = 0,40 mm
  • w = 0,05 mm