simmill AX endefræser, fræsning af spalter med fuld radius, b=1,5 mm, R=0,75 mm

Art.-nr.: MA4.150.20.10.07 AV X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer MA4.150.20.10.07 AV X800
EAN/GTIN 4069769203301
Producentnummer AZ2DX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Fræsning af riller med fuld radius
b=1,5 mm, R=0,75 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,75 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ZEFP = 4
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)
  • ØD1 = 5,30 mm