simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, DIN 6535 HA, P=1-2 mm, fra gevindstørrelse=M10.0, L2=25 mm

Art.-nr.: MA3.MT20.01.25.312 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer MA3.MT20.01.25.312 AM X800
EAN/GTIN 4069769202960
Producentnummer AS4MX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, delvis profil, DIN 6535 HA
P=1-2 mm, fra gevindstørrelse = M10,0, L2=25 mm

Tekniske parametre:

  • S = 1,0 mm
  • Fra gevindstørrelse = M10,0
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDh6 = 7,92 mm
  • ZEFP = 3
  • Stigning (fra) = 1,0 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØDS = 7,80 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • Svingning (til) = 2,0 mm
  • tmax = 1,19 mm