simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, massiv profil, Dmin=M3 mm, P=0.6, L2=9

Art.-nr.: MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
EAN/GTIN 4069769202380
Producentnummer AZ2KX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, fuld profil
Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

Tekniske parametre:

  • Fra gevindstørrelse = M3
  • S = 0,3 mm
  • Stigning (fra) = 0,60 mm
  • H1 = 0,33 mm
  • ØD1 = 1,40 mm
  • Standardgevind = Ja / Ja
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • Fra nominel gevinddiameter = 2,94 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDS = 2,3 mm