simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil, Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Art.-nr.: MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
EAN/GTIN 4069769202328
Producentnummer AZ2JX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, fuld profil
Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Tekniske parametre:

  • ØDS = 2,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • Fra nominel gevinddiameter = 2,47 mm
  • Stigning (fra) = 0,50 mm
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • H1 = 0,27 mm
  • Standardgevind = Ja / Ja
  • ZEFP = 3
  • L2 = 8,0 mm
  • Fra gevindstørrelse = M2,5
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • ØD1 = 1,25 mm