simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, DIN 6535 HA, P=0,25-0,25 mm, fra gevindstørrelse=M1, L2=2,5 mm

Art.-nr.: MA3.MT02.01.02.03 AM X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer MA3.MT02.01.02.03 AM X510
EAN/GTIN 4069769201994
Producentnummer A5N3X510
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, delvis profil, DIN 6535 HA
P=0,25-0,25 mm, fra gevindstørrelse=M1, L2=2,5 mm

Tekniske parametre:

  • ØD1 = 0,33 mm
  • S = 0,2 mm
  • w = 0,03 mm
  • tmax = 0,14 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 0,70 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 2,5 mm
  • Svingning (til) = 0,25 mm
  • Fra gevindstørrelse = M1
  • Stigning (fra) = 0,25 mm