simmill AX endefræser, skivekerner (DIN 6888), DIN 6535 HA, b=5 mm, skærecirkel=19,5 mm, tmax=5,5 mm

Art.-nr.: MA3.500.19.16.00 AS X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer MA3.500.19.16.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769201567
Producentnummer AM0XX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Woodruff-nøgler (DIN 6888), DIN 6535 HA
b=5 mm, skærecirkel=19,5 mm, tmax=5,5 mm

Tekniske parametre:

  • Montering i henhold til = DIN 1835 A
  • b = 5,0 mm (tolerance e8)
  • ØDS = 19,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 5,5 mm