simmill AX endefræser, Woodruff-nøgler (DIN 6888), DIN 6535 HA, b=2 mm, skærecirkel=10,5 mm, tmax=2,9 mm

Art.-nr.: MA3.200.10.12.00 AS X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer MA3.200.10.12.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769199994
Producentnummer AEH6X800
L-nummer L23830 100936
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Woodruff-nøgler (DIN 6888), DIN 6535 HA
b=2 mm, skærecirkel=10,5 mm, tmax=2,9 mm

Tekniske parametre:

  • b = 2,0 mm (tolerance e8)
  • Montering i henhold til = DIN 6535 HA
  • ØDS = 10,5 mm
  • tmax = 2,9 mm
  • L1 = 60,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ZEFP = 3