simmill AX endefræser, skivenøgler (DIN 6888), DIN 6535 HA, b=1,5 mm, skærecirkel=7,5 mm, tmax=2 mm

Art.-nr.: MA3.150.07.08.00 AS X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer MA3.150.07.08.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769199673
Producentnummer ANPAX800
L-nummer L23830 100926
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Woodruff-nøgler (DIN 6888), DIN 6535 HA
b=1,5 mm, skærecirkel=7,5 mm, tmax=2 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • L1 = 50,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,5 mm
  • b = 1,5 mm (tolerance e8)
  • tmax = 2,0 mm
  • Montering i henhold til = DIN 6535 HA