simmill MX fræserskaft, stål, fræserskaft, Weldon-holder, skærediameter =44 mm, D=25,4 mm, tænder=

Art.-nr.: M80.1044.03.IC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer M80.1044.03.IC
EAN/GTIN 4069769197778
Producentnummer A4UZ
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill MX fræseskaft
Stål, fræserskaft, Weldon-holder
Skæredybde=44 mm, D=25,4 mm, tænder=

Tekniske parametre:

  • Skrue = ASCC
  • Skruetrækker = T20R
  • Med kølemiddeltilførsel = Ja /Ja
  • ZEFP = 3
  • L1 = 125,0 mm
  • ØDS = 44,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • ØD1 = 34,0 mm
  • tmax = 4,0 mm