simmill MX skærehoved, stål, skærehoved, skærebøjleholder, skærekrone =63 mm, D=22 mm, tænder=

Art.-nr.: M80.0063.05.07.IC L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer M80.0063.05.07.IC L
EAN/GTIN 4069769197570
Producentnummer AW0X
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill MX fræsehoved
Stål, fræsehoved, fræserholder
Skæredybde=63 mm, D=22 mm, tænder=

Tekniske parametre:

  • ØDS = 63,0 mm
  • Skruetrækker = T20R
  • Skrue = ATKP
  • tmax = 5,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • ØD3 = 22,0 mm
  • Med kølemiddeltilførsel = Ja / Ja
  • ZEFP = 5