simmill MX vendeskær, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, indvendig, P=3,5-6 mm

Art.-nr.: M14.4060.01 ML X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer M14.4060.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769195194
Producentnummer ACPDX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill MX vendbar indsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, indvendig
P=3,5-6 mm

Tekniske parametre:

  • Svingning (til) = 6,0 mm
  • b = 5,25 mm
  • S = 2,6 mm
  • w = 0,44 mm
  • tmax = 3,65 mm
  • Antal skærekanter = 3
  • Stigning (fra) = 3,50 mm