simmill MX vendeskær, fræsning af låsespor med affasning, nominel bredde 2,15 mm, b = 2,29 mm, t = 1,47 mm

Art.-nr.: M14.2115.54 FL X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer M14.2115.54 FL X500
EAN/GTIN 4069769194227
Producentnummer AHMTX500
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill MX vendbar indsats
Fræsning af låseringsriller med affasning
Nominel bredde = 2,15 mm, b = 2,29 mm, t = 1,47 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 1,50 mm
  • w = 2,29 mm (tolerance -0,02)
  • t = 1,47 mm
  • R = 0,15 mm
  • Antal skærekanter = 3
  • Nominel rillebredde = 2,15 mm
  • S = 4,7 mm