simmill MX vendeskær, fræsning af låseriller, nominel bredde=0 mm, b=4 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: M14.0400.02 GL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer M14.0400.02 GL X800
EAN/GTIN 4069769192544
Producentnummer AW4PX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill MX vendbar indsats
Fræsning af låseringsriller
Nominel bredde = 0 mm, b = 4 mm, R = 0,2 mm

Tekniske parametre:

  • w = 4,0 mm (tolerance -0,02)
  • Nominel rillebredde = 0,0 mm
  • Antal skærekanter = 3
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm