Værktøjstaske L.520mm B.250mm H.340mm

Art.-nr.: L60010 6518
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 6518
EAN/GTIN 4018754305445
Producentnummer 81620004
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mål: 520 mm x 500 mm x 340 mm, med 23 rum, 5 udvendige lommer og solidt bærehåndtag.
  • Aftagelig, polstret skulderrem for optimal bærekomfort.
  • Låget med lukning med burrebånd beskytter værktøjet mod støv, snavs og fugt.
  • Robust, forstærket plastbund, bæreposen er lavet af robust, vandtæt polyester.
Egenskaber:
  • med 23 lommer og 5 yderlommer
  • Robust bærehåndtag
  • Aftagelig, polstret skulderrem for optimal bærekomfort
  • Låget med lukning med burrebånd beskytter værktøjet mod støv, snavs og fugt
  • Robust, forstærket plastfod
  • Fremstillet af vandtæt polyester

Egenskab:

  • Højde mm (h): 340 mm
  • Længde mm (L): 520 mm
  • Vægt: 2300 g
  • Bredde mm (b): 500 mm