Pinnecenter d.3 mm l.150 mm

Art.-nr.: L60010 1219
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 1219
EAN/GTIN 4018754040629
Producentnummer 70070002
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • ottekantet
  • Kromlegeret stål, sølvlakeret
  • DIN 6450

Egenskab:

  • Værktøjsspidsens diameter: 3 mm
  • SW 8-kantet værktøjsskaft: 10 mm
  • Længde mm (L): 150 mm
  • Vægt: 62 g