Skydelære Nonius 0 – 300 mm

Art.-nr.: L40010 9771
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 862
  • Dybdemål: flach
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Gevindtabel: Tabel for skydelærer
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
Norm DIN 862
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,02 mm
Deling 0,02 mm
Skala forkromet ja
Fejlgrænse 0,04 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål flach
Fiksering Låseskrue øverst
Føring forøget føringsbane
Kæbelængde 64 mm
Længde, krydsspidser 22 mm
Måleværktøj analog
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Gevindtabel Tabel for skydelærer
Vægt 355 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L40010 9771
EAN/GTIN 4946368110257
Producentnummer 530-124
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

This is a standard type of vernier caliper that offers you the following benefits: Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability. Raised sliding surfaces

Egenskab:

Accuracy: ±0,04 mm
Graduation: 0,02 mm
Range: 0 - 300 mm
Metric

Egnede produkter