• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Stållineal, total fleksibel, 300 mm/12

Art.-nr.: L40010 6940
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer L40010 6940
EAN/GTIN 4946368046303
Producentnummer 182-225
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

These are rigid and fully-flexible rules that offer you the following benefits: They have clear graduations on satin-chrome finish. The rules are stainless tempered.

Egenskab:

Accuracy: +0,13mm / -0,09 mm
Range: 300 - 300 mm