{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Måleområde | 50 mm - 75 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Fejlgrænse | 2 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| Måletromle-⌀ | 18 mm | |
| Fiksering | ja | |
| Måleværktøj | analog | |
| Vægt | 0,315 kg | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | L40010 4573 | |
| EAN/GTIN | 4946368214955 | |
| Producentnummer | 103-139-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |