Mikrometerskrue med sfæriske måleflader, ambolt/spindel, 0-25 mm

Art.-nr.: L40010 217
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
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
Artikelnummer L40010 217
EAN/GTIN 4946368010724
Producentnummer 115-215
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometerskrue med sfæriske måleoverflader bruges til at måle alle buede overflader og vægtykkelser af rør, kuglelejets indvendige ringe, ringe osv.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle