Følermåler 0,03-0,5 mm

Art.-nr.: L40010 13180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
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
Artikelnummer L40010 13180
EAN/GTIN 4946368424156
Producentnummer 184-307S
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse følere er ideelle til en lang række måleopgaver og giver dig følgende fordele: Størrelsen er tydeligt stemplet på hvert blad. Bladene er nemme at fjerne og kan låses op individuelt.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 184-307
  • Antal blade: 13
  • Klingelængde: 100
  • Nøjagtighed: 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm,
    0,2 - 0,5 mm: ±0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Størrelse / dimension: 0,135 X 0,035 X 0,02 M
  • Længde: 100 mm
  • Måleområde: 0,03-0,1 mm pr. 0,01 mm,
    0,2-0,5 mm pr. 0,1 mm, 0,15 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk